Foret étagé Ruko 101051
Foret étagé HSS, taillés meulés au CBN, avec goujures hélicoïdales et affûtage en croix
Voir les informations techniquesRéférences
Ruko :101051
Rubix :8554-0232719
EAN :4007140001467

Détails articles : FORET ETAGE N.1 D4-20MM 101 HSS GOUJU.HELICO.
Cet outil robuste permet de centrer, d'amorcer, de percer et d'ébavurer les tôles en une seule opération. Grâce aux goujures hélicoïdales profondes les vibrations sont éliminées et les performances de coupe sont nettement améliorées. Les problèmes de bourrage et de colmatage des copeaux sont supprimés. Les copeaux longs sont particulièrement bien évacués comme avec un foret. Le chanfrein facilite le retrait du foret lors des perçages débouchants. HSS : acier rapide, pour le perçage dans des matériaux faciles à usiner, d'une dureté inférieure à 900 N/mm². Angle de pointe : 118°. Angle d'étage : 90°. Vendu à l'unité sous emballage plastique.
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 75 mm |
|---|---|
| Matériau de coupe | hss |
| Queue | 8 mm |
| Diamètre min | 4 mm |
| Diamètre max | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,01 € HT
/ unité
128,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours