Foret étagé Sandvik Coromant 860.2-1650-050A1-PM P1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.2-1650-050A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779444
Fabricant :8151539
EAN :7323226357752


Résumé technique
| Longueur totale | 153 mm |
|---|---|
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Queue | queue cylindrique |
Documents
Détails articles : FORET CARBURE MONOBLOC ETAGE CORODRILL 860-PM AV CHANFREIN
CoroDrill® 860-PM Foret carbure monobloc à chanfreiner
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 153 mm |
|---|---|
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Queue | queue cylindrique |
| Diamètre min | 16,5 mm |
| Diamètre max | 20 mm |
| Matière à usiner | aciers à copeaux longs et courts, tels que les aciers non alliés, les aciers faiblement carbonés, les aciers faiblement alliés, les aciers fortement alliés et les pièces moulées en acier. |
| Longueur de coupe | 150,4 mm |
| Revêtement | p1bm (revêtement en métal dur) |
| Angle de pointe | 147 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 415,94 € HT
/ unité
1 699,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours