Foret étagé Sandvik Coromant 860.2-0850-026A1-PM P1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.2-0850-026A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779470
Fabricant :8151513
EAN :7323226357493


Résumé technique
| Longueur totale | 102 mm |
|---|---|
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Queue | raccord ø12 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARBURE MONOBLOC ETAGE CORODRILL 860-PM AV CHANFREIN
CoroDrill® 860-PM Foret carbure monobloc à chanfreiner
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 102 mm |
|---|---|
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Queue | raccord ø12 mm |
| Diamètre min | 8,5 mm |
| Diamètre max | 11,5 mm |
| Norme din | standard |
| Matière à usiner | aciers non alliés et faiblement alliés, aciers fortement alliés et pièces moulées en acier |
| Longueur de coupe | 100,6 mm |
| Revêtement | pvd tialsin + tisin |
| Angle de pointe | 147 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
474,50 € HT
/ unité
569,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h