Foret étagé Sandvik Coromant 860.2-0465-015A1-GM X1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.2-0465-015A1-GM X1BM
Rubix :0033-0802035
Fabricant :7783261
EAN :7323224685345


Résumé technique
| Longueur totale | 66 mm |
|---|---|
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Queue | queue cylindrique (円筒シャンク) |
Documents
Détails articles : FORET CARB. MONO A CHANFREINER
Foret carbure monobloc à chanfreiner lamer CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 66 mm |
|---|---|
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Queue | queue cylindrique (円筒シャンク) |
| Diamètre min | 4,65 mm |
| Diamètre max | 5,9 mm |
| Matière à usiner | acier, acier inoxydable, fonte et matériaux durcis |
| Longueur de coupe | 23 mm |
| Revêtement | tialsin+tisin |
| Angle de pointe | 140 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
233,93 € HT
/ unité
280,72 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h