Métal d'apport fil MIG/MAG Böhler Welding by Voestalpine 28805, Type: Agglomerated Flux | Conditionnement: 25 kg
Flux semi basique UV 400
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Böhler Welding by Voestalpine :28805
Rubix :2399-3026745
EAN :4038588288059

Documents
Détails articles : FLUX_UV 400 /DRY DE 25 KG
Fil SAW non allié. Soudage des nuances générales d'acier de construction jusqu'à S235-S420. Classification AWS/EN : F7A4-EM12K / F7P6-EM12K / S 42 4 AB S2Si H5.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | 25 kg |
|---|---|
| Matière | aluminate |
| Type | agglomerated flux |
| Norme | EN ISO 14174 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
243,25 € HT
/ 25 kilos
291,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
