Harnais de sécurité 3M 1310102, Taille : Taille unique | Nombre de points d'accroche : 1
FIRST Vest Safety
Voir les informations techniquesRéférences
3M :1310102
Rubix :2771-6292279
Fabricant :7100314875
EAN :3660570035498

Résumé technique
| Nombre de points d'accroche | 1 |
|---|---|
| Taille | taille unique |
| Type de boucles | manuel |
Détails articles : HARNAIS DE SECURITE DE STYLE VESTE 3M PROTECTA FIRST, BLEU,
Harnais antichute 3M™ Protecta® FIRST Vest Safety (bleu) pour taille universelle. Mise en place rapide grâce aux bretelles et aux tours de cuisse contrastés, ainsi qu’à un anneau en D dorsal pour la connexion du système de protection contre les chutes.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de points d'accroche | 1 |
|---|---|
| Taille | taille unique |
| Type de boucles | manuel |
| Poids | 950 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,28 € HT
/ unité
41,14 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours