Filtre pour masque réutilisable Honeywell 1785014, Type : Filtre | Classe : FFP3

Filtre A2B2E2K2P3

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Honeywell :1785014
Rubix :0491-6029792
EAN :7312557850148
FILTRE 450 AXB + PB 1785014 FERNEZ
Résumé technique
Documents

Détails articles : FILTRE 450 AXB + PB 1785014 FERNEZ


Le filtre A2B2E2K2P3 est utilisé pour la protection contre les gaz toxiques de type A, B, E et K, conformément à la norme EN 141 (gaz et vapeurs organiques et inorganiques, gaz et vapeurs acides, dioxyde de soufre et produits organiques aminés, mais également poussières et particules toxiques, aérosols solides ou liquides, selon la norme EN 143 de classe 3):efficacité du filtre élevée (99,95%).

Points forts

Le boîtier en aluminium permet de détecter facilement les dommages dus aux chocs externes pour une sécurité accrue
Les exigences de performance contre les gaz et les particules sont nettement supérieures aux normes définies, pour une excellente efficacité de filtration sur une longue période
Le filtre est composé de charbon de coco de haute qualité, et également traité pour une absorption optimale des gaz
La structure spécifique du boîtier permet une faible résistance respiratoire afin d'optimiser le confort de l'utilisateur
Positionné bas afin de ne pas réduire le champ de vision
Emballage individuel

Applications

Filtre pour demi-masques et masques complets.

Informations techniques


Attributs
Typefiltre
Classeffp3
Matièrealuminium (boîtier)
Raccordementrd40
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,89 HT
/ unité
63,47 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours