Inserts filetés pour bobines Roebuck 869147, Diamètre: 5 mm | Longueur: 6.25 mm
Filet rapporté G-COIL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :869147
Rubix :C600-5307675
EAN :3660338229060


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable |
|---|---|
| Longueur | 6,25 mm |
| Type | filet rapporté gcoil |
Documents
Détails articles : G-COIL M5x80-LG.6,25 1,25XD FILETRAPPORTE-INOX304-A2(1.4301)
Les filets rapportés G-COIL sont destinés à renforcer ou réparer tous les types de taraudages. Matière inox 304L
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable |
|---|---|
| Longueur | 6,25 mm |
| Type | filet rapporté gcoil |
| Diamètre | 5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,88 € HT
/ 100 unités
25,06 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
6,25 mm
Type
filet rapporté gcoil
Diamètre
5 mm