Inserts filetés pour bobines Roebuck 869181, Diamètre: 10 mm | Longueur: 15 mm | Norme: HORS NORME
Filet rapporté G-COIL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :869181
Rubix :C600-5307709
EAN :3660338229404


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable |
|---|---|
| Longueur | 15 mm |
| Type | g-coil mf10x1,25 - lg.15 1,5xd - filet rapporte |
Documents
Détails articles : G-COIL MF10x125-LG.15 1,5XD FILETRAPPORTE-INOX304-A2(1.4301)
Les filets rapportés G-COIL sont destinés à renforcer ou réparer tous les types de taraudages. Matière inox 304L
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable |
|---|---|
| Longueur | 15 mm |
| Type | g-coil mf10x1,25 - lg.15 1,5xd - filet rapporte |
| Diamètre | 10 mm |
| Norme | HORS NORME |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,90 € HT
/ 100 unités
39,48 € TTC

- Livraison habituellement sous (18) jours
Longueur
15 mm
Type
g-coil mf10x1,25 - lg.15 1,5xd - filet rapporte
Diamètre
10 mm