Inserts filetés pour bobines SEDC Industrie 12720063000, Diamètre: 20 mm | Longueur: 30 mm
Filet rapporté FILTEC + métrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SEDC Industrie :12720063000
Rubix :1585-8082656
Documents
Détails articles : FILET RAPPORTE 20X250 AC 30 FILTEC + (PRIX AU CENT)
Utilisé pour renforcer des taraudages dans des matériaux tendres, le FILTEC+ garantit par ailleurs un taraudage résistant.
Points forts
La gamme de filets rapportés FILTEC+ offre aux utlisateurs une simplification dans la pose grâce à une conception optimisée.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 30 mm |
|---|---|
| Type | filet rapporte 20x250 ac 30 filtec + (prix au cent) |
| Diamètre | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,83 € HT
/ 10 unités
40,59 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
30 mm
Type
filet rapporte 20x250 ac 30 filtec + (prix au cent)
Diamètre
20 mm
