Inserts filetés pour bobines Roebuck 869199, Diamètre: 12 mm | Longueur: 30 mm
Filet rapporté G-COIL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :869199
Rubix :C600-5307727
EAN :3660338229589


Résumé technique
| Matériau/finition | acier inoxydable |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Type | g-coil mf12x1,25 - lg.30 2,5xd - filet rapporte |
Documents
Détails articles : G-COIL MF12X1,25 - LG.30 2,5XD - FILET RAPPORTE
Les filets rapportés G-COIL sont destinés à renforcer ou réparer tous les types de taraudages. Matière inox 304L
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | acier inoxydable |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Type | g-coil mf12x1,25 - lg.30 2,5xd - filet rapporte |
| Diamètre | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,42 € HT
/ 100 unités
82,10 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
30 mm
Type
g-coil mf12x1,25 - lg.30 2,5xd - filet rapporte
Diamètre
12 mm