Inserts filetés pour bobines Böllhoff 41300060012/51, Diamètre: 6 mm | Longueur: 12 mm

Filet HELICOIL® Plus

Voir les informations techniques

Références

Böllhoff :41300060012/51
Rubix :0455-8120708
FILET RAPPORTE FR M6X12 PRIX AU MILLE - UE 25

Résumé technique

Longueur12 mm
Typefilet rapporte fr m6x12 prix au mille - ue 25
Diamètre6 mm

Détails articles : FILET RAPPORTE FR M6X12 PRIX AU MILLE - UE 25


Les filets rapportés HELICOIL® plus créent des taraudages à haute résistance de grande précision, résistants à la chaleur et inusables. Ils sont disponibles dans les versions HELICOIL® free running (couleur verte) ou HELICOIL® screwlock (couleur rouge).

Points forts

Points forts : - Résistant à la chaleur et à la corrosion - Résistance à l'usure - Évite le remplacement de pièces - Répartition uniforme des contraintes - Identification facilitée une fois assemblée (par le jeu des couleurs) - Disponible en plusieurs modèles pour les contraintes les plus diverses - Systèmes d'installation, outils et produits disponibles chez un seul fournisseur. Les tailles des filets rapportés HELICOIL® plus peuvent être indiquées en dimensions pouciques ou métriques, ils sont également disponibles dans des conceptions sur mesure. Les filets rapportés HELICOIL® permettent d'obtenir des taraudages très résistants dans des matériaux tendres. Ils ont fait leur preuve dans l'industrie depuis 60 ans.

Informations techniques


Attributs
Longueur12 mm
Typefilet rapporte fr m6x12 prix au mille - ue 25
Diamètre6 mm
18,50 HT
/ 25 unités
22,20 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h