Inserts filetés pour bobines SEDC Industrie 12720064000, Diamètre: 20 mm | Longueur: 40 mm
Filet rapporté FILTEC + métrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SEDC Industrie :12720064000
Rubix :1585-8184325
Documents
Détails articles : FILET RAPPORTE 20X2,5 AC 40 FILTEC+ PRIX DU CENT
Utilisé pour renforcer des taraudages dans des matériaux tendres, le FILTEC+ garantit par ailleurs un taraudage résistant.
Points forts
La gamme de filets rapportés FILTEC+ offre aux utlisateurs une simplification dans la pose grâce à une conception optimisée.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 40 mm |
|---|---|
| Type | filet rapporte 20x2,5 ac 40 filtec+ prix du cent |
| Diamètre | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
424,01 € HT
/ 100 unités
508,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Longueur
40 mm
Type
filet rapporte 20x2,5 ac 40 filtec+ prix du cent
Diamètre
20 mm
