Inserts filetés pour bobines Roebuck 869177, Diamètre: 10 mm | Longueur: 20 mm
Filet rapporté G-COIL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :869177
Rubix :C600-5307705
EAN :3660338229367


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Type | filet rapporté gcoil |
Documents
Détails articles : G-COIL MF10x100-LG.20 2XD FILETRAPPORTE-INOX304-A2(1.4301)
Les filets rapportés G-COIL sont destinés à renforcer ou réparer tous les types de taraudages. Matière inox 304L
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Type | filet rapporté gcoil |
| Diamètre | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,64 € HT
/ 100 unités
73,97 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
20 mm
Type
filet rapporté gcoil
Diamètre
10 mm