Inserts filetés pour bobines Roebuck 869186, Diamètre: 10 mm | Longueur: 12.5 mm | Norme: HORS NORME
Filet rapporté G-COIL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :869186
Rubix :C600-5307714
EAN :3660338229459


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable |
|---|---|
| Longueur | 12,5 mm |
| Type | filet rapporté gcoil |
Documents
Détails articles : G-COIL M10X1,5 - LG.12,5 1,25XD - FILET RAPPORTE
Les filets rapportés G-COIL sont destinés à renforcer ou réparer tous les types de taraudages. Matière inox 304L
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable |
|---|---|
| Longueur | 12,5 mm |
| Type | filet rapporté gcoil |
| Diamètre | 10 mm |
| Norme | HORS NORME |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,99 € HT
/ 100 unités
34,79 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
12,5 mm
Type
filet rapporté gcoil
Diamètre
10 mm