Inserts filetés pour bobines Roebuck 869183, Diamètre: 10 mm | Longueur: 25 mm
Filet rapporté G-COIL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :869183
Rubix :C600-5307711
EAN :3660338229428


Résumé technique
| Matériau/finition | acier inoxydable |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Type | g-coil mf10x1,25 - lg.25 2,5xd - filet rapporte |
Documents
Détails articles : G-COIL MF10X1,25 - LG.25 2,5XD - FILET RAPPORTE
Les filets rapportés G-COIL sont destinés à renforcer ou réparer tous les types de taraudages. Matière inox 304L
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | acier inoxydable |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Type | g-coil mf10x1,25 - lg.25 2,5xd - filet rapporte |
| Diamètre | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,45 € HT
/ 100 unités
56,94 € TTC

- Livraison habituellement sous (22) jours
Longueur
25 mm
Type
g-coil mf10x1,25 - lg.25 2,5xd - filet rapporte
Diamètre
10 mm