Inserts filetés pour bobines Böllhoff 41300060009/10, Diamètre: 6 mm | Longueur: 9 mm
Helicoil® Plus Filet Rapporté Free Running
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Böllhoff :41300060009/10
Rubix :0455-8194702
Documents
Détails articles : HC+ FR CN M6X9 / 500
L'HELICOIL® est un composant structurel qui a pour but de renforcer et de réparer les taraudages. Les taraudages sont renforcés dans les matériaux résistants comme dans les matériaux tendres. Le taraudage est résistant à l'usure même en cas d'utilisation fréquente. Il permet également la miniaturisation et des conceptions allégées pour le développement de pièces mécaniques. L'HELICOIL® plus free running est un filet rapporté réalisé à partir d'un fil laminé en Inox en section losange. On obtient ainsi deux filetages concentriques de haute précision et donc un taraudage interne ajustable et utilisable des deux côtés.
Points forts
- Norme ISO : classe de tolérance DIN 13 6H
- Le taraudage de classe 6H
- Amélioration de la performance d'assemblage.
- Le taraudage de classe 6H
- Amélioration de la performance d'assemblage.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 9 mm |
|---|---|
| Type | hc+ fr cn m6x9 / 500 |
| Diamètre | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
225,32 € HT
/ 500 unités
270,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
Longueur
9 mm
Type
hc+ fr cn m6x9 / 500


