Inserts filetés pour bobines SEDC Industrie 12705800500, Diamètre: 5 mm | Longueur: 5 mm

Filet rapporté FILTEC + métrique

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SEDC Industrie :12705800500
Rubix :1585-8071829
FILET RAPPORTE 5X80 AC 5 FILTEC + (PRIX AU CENT)
Résumé technique
Longueur5 mm
Typefilet rapporte 5x80 ac 5 filtec + (prix au cent)
Diamètre5 mm
Documents

Détails articles : FILET RAPPORTE 5X80 AC 5 FILTEC + (PRIX AU CENT)


Utilisé pour renforcer des taraudages dans des matériaux tendres, le FILTEC+ garantit par ailleurs un taraudage résistant.

Points forts

La gamme de filets rapportés FILTEC+ offre aux utlisateurs une simplification dans la pose grâce à une conception optimisée.

Informations techniques


Attributs
Longueur5 mm
Typefilet rapporte 5x80 ac 5 filtec + (prix au cent)
Diamètre5 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,50 HT
/ 100 unités
34,20 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Longueur

5 mm

Type

filet rapporte 5x80 ac 5 filtec + (prix au cent)

Diamètre

5 mm
Sélectionner les références (46)