Inserts filetés pour bobines Roebuck 869196, Diamètre: 12 mm | Longueur: 12 mm | Norme: HORS NORME
Filet rapporté G-COIL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :869196
Rubix :C600-5307724
EAN :3660338229558


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Type | g-coil mf12x1,25 - lg.12 1xd - filet rapporte |
Documents
Détails articles : G-COIL MF12X1,25 - LG.12 1XD - FILET RAPPORTE
Les filets rapportés G-COIL sont destinés à renforcer ou réparer tous les types de taraudages. Matière inox 304L
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Type | g-coil mf12x1,25 - lg.12 1xd - filet rapporte |
| Diamètre | 12 mm |
| Norme | HORS NORME |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,83 € HT
/ 100 unités
44,20 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
12 mm
Type
g-coil mf12x1,25 - lg.12 1xd - filet rapporte
Diamètre
12 mm