Inserts filetés pour bobines SEDC Industrie 12703500900, Diamètre: 3 mm | Longueur: 9 mm
Filet rapporté FILTEC + métrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SEDC Industrie :12703500900
Rubix :1585-8082659
Documents
Détails articles : FILET RAPPORTE 3X50 AC 9 FILTEC + (PRIX AU CENT) (SD)
Utilisé pour renforcer des taraudages dans des matériaux tendres, le FILTEC+ garantit par ailleurs un taraudage résistant.
Points forts
La gamme de filets rapportés FILTEC+ offre aux utlisateurs une simplification dans la pose grâce à une conception optimisée.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 9 mm |
|---|---|
| Type | filet rapporte 3x50 ac 9 filtec + (prix au cent) (sd) |
| Diamètre | 3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,19 € HT
/ 100 unités
53,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
9 mm
Type
filet rapporte 3x50 ac 9 filtec + (prix au cent) (sd)
Diamètre
3 mm
