Inserts filetés pour bobines SEDC Industrie 12710031000, Diamètre: 10 mm | Longueur: 10 mm

Filet rapporté FILTEC + métrique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SEDC Industrie :12710031000
Rubix :1585-8071819
FILET RAPPORTE 10X150 AC 10 FILTEC + (PRIX AU CENT)

Résumé technique

Longueur10 mm
Typefilet rapporte 10x150 ac 10 filtec + (prix au cent)
Diamètre10 mm

Documents

Détails articles : FILET RAPPORTE 10X150 AC 10 FILTEC + (PRIX AU CENT)


Utilisé pour renforcer des taraudages dans des matériaux tendres, le FILTEC+ garantit par ailleurs un taraudage résistant.

Points forts

La gamme de filets rapportés FILTEC+ offre aux utlisateurs une simplification dans la pose grâce à une conception optimisée.

Informations techniques


Attributs
Longueur10 mm
Typefilet rapporte 10x150 ac 10 filtec + (prix au cent)
Diamètre10 mm
52,95 € HT
/ 100 unités
63,54 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Longueur

10 mm

Type

filet rapporte 10x150 ac 10 filtec + (prix au cent)

Diamètre

10 mm