Inserts filetés pour bobines Phantom 28.880.1000, Norme: ISO 2
Coffret de filets rapportés 28.880
Voir les informations techniquesRéférences
Phantom :28.880.1000
Rubix :0707-8132815
EAN :8716563585916



Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable |
|---|---|
| Type | coffret de filets rapportés 28.880 |
Détails articles : COFFRET PHAN-COILS 28.880.1000 M5-M12 TARAUDS BROCHE RUPTEUR
Coffret de filets rapportés Phan-Coil avec forets HSS, taraud N°3 HSS, broche de pose et rupteur d'entraineur. M6 x 0,8-1,5 et 2 x D (4 pièces de chaque), M6 x 1-1,5 et 2 x D (4 pièces de chaque), M8 x 1,2-1,5 et 2 x D (4 pièces de chaque), M10 x 1,5-1,5 et 2 x D (3 pièces de chaque), M12 x 1,75-1,5 et 2 x D (3 pièces de chaque).
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable |
|---|---|
| Type | coffret de filets rapportés 28.880 |
| Norme | ISO 2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
418,34 € HT
/ boite
502,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (11) jours