Inserts filetés pour bobines SEDC Industrie 12712041200, Diamètre: 12 mm | Longueur: 12 mm

Filet rapporté FILTEC + métrique

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SEDC Industrie :12712041200
Rubix :1585-8082617
FILET RAPPORTE 12X175 AC 12 FILTEC + (PRIX AU CENT)
Résumé technique
Longueur12 mm
Typefilet rapporte 12x175 ac 12 filtec + (prix au cent)
Diamètre12 mm
Documents

Détails articles : FILET RAPPORTE 12X175 AC 12 FILTEC + (PRIX AU CENT)


Utilisé pour renforcer des taraudages dans des matériaux tendres, le FILTEC+ garantit par ailleurs un taraudage résistant.

Points forts

La gamme de filets rapportés FILTEC+ offre aux utlisateurs une simplification dans la pose grâce à une conception optimisée.

Informations techniques


Attributs
Longueur12 mm
Typefilet rapporte 12x175 ac 12 filtec + (prix au cent)
Diamètre12 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,95 HT
/ 25 unités
23,94 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Longueur

12 mm

Type

filet rapporte 12x175 ac 12 filtec + (prix au cent)

Diamètre

12 mm
Sélectionner les références (46)