Inserts filetés pour bobines Roebuck 869160, Diamètre: 7 mm | Longueur: 14 mm
Filet rapporté G-COIL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :869160
Rubix :C600-5307688
EAN :3660338229190


Résumé technique
| Matériau/finition | acier inoxydable |
|---|---|
| Longueur | 14 mm |
| Type | filet rapporté gcoil |
Documents
Détails articles : G-COIL M7X1 - LG.14
Les filets rapportés G-COIL sont destinés à renforcer ou réparer tous les types de taraudages. Matière inox 304L
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | acier inoxydable |
|---|---|
| Longueur | 14 mm |
| Type | filet rapporté gcoil |
| Diamètre | 7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,67 € HT
/ 100 unités
51,20 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
14 mm
Type
filet rapporté gcoil
Diamètre
7 mm