Inserts filetés pour bobines Roebuck 869133, Diamètre: 2.5 mm | Longueur: 7.5 mm
Filet rapporté G-COIL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :869133
Rubix :C600-5307661
EAN :3660338228926


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable |
|---|---|
| Longueur | 7,5 mm |
| Type | filet rapporté gcoil |
Documents
Détails articles : G-COIL M2,5x45-LG.7,5 3XD FILETRAPPORTE-INOX304-A2(1.4301)
Les filets rapportés G-COIL sont destinés à renforcer ou réparer tous les types de taraudages. Matière inox 304L
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable |
|---|---|
| Longueur | 7,5 mm |
| Type | filet rapporté gcoil |
| Diamètre | 2,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,12 € HT
/ 100 unités
32,54 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
7,5 mm
Type
filet rapporté gcoil
Diamètre
2,5 mm