Métal d'apport fil MIG/MAG Böhler Welding by Voestalpine 89107, Type: Solid Wire | Diamètre: 1 mm | Conditionnement: 15 kg
Fil de soudure MAG Acier EMK 6 Ultra
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Böhler Welding by Voestalpine :89107
Rubix :2399-3026869
EAN :4038589891074

Documents
Détails articles : FIL EMK 6-ULTRA BOBINE BS300-15,00 KG D.1,0
Fil plein cuivré non allié pour le soudage des aciers avec une limite d’élasticité jusqu‘à 420 MPa. Grâce aux bonnes propriétés mécaniques, ce fil est parfaitement adapté au soudage de pièces de fortes épaisseurs. Ce fil présente d’excellentes propriétés de dévidage. Classification AWS/EN : ER70S-6 / G 42 3 M21 3SI1.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 1 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 15 kg |
| Matière | mild steel |
| Type | solid wire |
| Norme | EN ISO 14341-A;CSA W48-23;AWS A5.18 / SFA-5.18;TUV 20297;DB 42.132.98;CWB;DNV;LR;RINA;CE |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,20 € HT
/ 15 kilos
41,04 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
