Métal d'apport fil MIG/MAG Böhler Welding by Voestalpine 87109, Type: Metal Cored Wire | Diamètre: 1.2 mm | Conditionnement: 16 kg
Fil de soudure Fourré Acier Diamondspark GUARD 420
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Böhler Welding by Voestalpine :87109
Rubix :2399-3026396
Fabricant :87109
EAN :4038588871091

Documents
Détails articles : FIL FOUR_DIAMNDSPRK GUARD 420MC 1,2 /BS300
Fil fourré tubulaire à poudre métallique en acier doux avec une limite d’élasticité jusqu’à 420 MPa. Faible émission de manganèse dans les fumées de soudage. Les critères de conception de ce fil fourré aident à maintenir les mêmes niveaux de productivité et de performance en soudage que les fils fourrés à poudre métallique diamondspark conventionnels, avec une réduction substantielle de la teneur en Manganèse présente dans les fumées de soudage. Ce produit est à même de réduire l’exposition de l’opérateur au Manganèse présent dans l’air et constituera une aide pour atteindre les limites d’exposition qui ont été récemment mises à jour. Ses caractéristiques incluent : une résistance élevée à la porosité, une bonne fluidité du bain de fusion ainsi qu’une faible teneur en hydrogène dans le métal déposé (< 2 ml/100 g de métal déposé). Classification AWS/EN : E70C-6M H4 / T 46 6 M M21 1 H5.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 1,2 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 16 kg |
| Matière | mild steel |
| Type | metal cored wire |
| Norme | EN ISO 17632-A;EN ISO 17632-B;AWS A5.18 / SFA-5.18;TUV 20105;ABS;BV;DNV;LR;CWB;CE |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,32 € HT
/ 16 kilos
216,38 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
