Masque facial jetable Honeywell 1005600, Classe : FFP2 | Soupape : Oui
Ffp2 vap.acides 5261ml
Voir les informations techniquesRéférences
Honeywell :1005600
Rubix :9804-6005804

Détails articles : MASQUE FFP2 VAP.ACIDES 5261ML AVEC SOUPAPE UE20 WILLSON
Joint nasal Willtech ultra doux, composé d'une mousse et d'un fi lm étanche et ayant des propriétés d'absorption. Barrette nasale préformée et pièce nasale colorée. Coquilles moulées à chaud pour un maintien de la forme du masque. Sans latex, sans silicone, ni PVC. Norme EN 149 : 2001.
Informations techniques
Attributs
| Classe | ffp2 |
|---|---|
| Soupape | oui |
| Type | non pliable |
| Conditionnement | 20 |
| Matière | polypropylène (enveloppes et média filtrant) ; joint facial : polyester / polyuréthane / polyéthylène ; maille soudée : elasthane |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 324,00 € HT
/ 200 unités
1 588,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
