Graisse lubrifiante Schaeffler ARCANOL-MOUNTINGPASTE2-70G
Pâte de montage Arcanol
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :ARCANOL-MOUNTINGPASTE-70G
Schaeffler :ARCANOL-MOUNTINGPASTE2-70G
Rubix :0255-1501427
Fabricant :0940997660000
EAN :4054371835415


Résumé technique
| Conditionnement | tube de 70 g |
|---|---|
| Classe NLGI | 2 |
| Viscosité à 40°C | 100 mm²/s |
Documents
Détails articles : PATE DE MONTAGE ARCANOL TU 70GR MOUNTINGPASTE2 FAG
La pâte de montage et à usages multiples s'est avérée précieuse, en particulier pour le montage des roulements.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | tube de 70 g |
|---|---|
| Classe NLGI | 2 |
| Viscosité à 40°C | 100 mm²/s |
| Température mini | -30 °C |
| Température maxi | 150 °C |
| Poids | 0,07 kg |
| Couleur | blanc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,94 € HT
/ unité
44,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours