Graisse lubrifiante SNR LUBFOODALGREASE/C400G
Lubrifiants et graisses
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :LUBFOODALGREASE/C400G
Rubix :0302-1383671
EAN :3413521224843


Résumé technique
| Conditionnement | cartouche 400 g |
|---|---|
| Classe NLGI | 2 |
| Viscosité à 40°C | 248 mm²/s |
Documents
Détails articles : MAINTENANCE LUBFOODALGREASE/C400 G SNR
Cartouche 400g de graisse Food AL
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | cartouche 400 g |
|---|---|
| Classe NLGI | 2 |
| Viscosité à 40°C | 248 mm²/s |
| Température maxi | 120 °C |
| Type | graisse multi-usage |
| Poids | 0,4 kg |
| Couleur | incolore |
| Composition | huile minérale blanche ; savon spécial aluminium |
| Additifs | 2,6-di-tert-butyl-p-crésol (<0,5 %) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
343,30 € HT
/ 10 unités
411,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours