Extracteurs Roebuck 886547, Capacité intérieur: 140 mm | Capacité extérieur: 100 mm | Puissance d'extraction: 3 t

Extracteur universel 2 griffes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :886547
Rubix :R600-1463170
EAN :3660338399787
EXTRACTEUR UNIVERSEL 15-100MM A 2 GRIFFES

Résumé technique

Nombre de griffes2
Capacité intérieur140 mm
Capacité extérieur100 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : EXTRACTEUR UNIVERSEL 15-100MM A 2 GRIFFES


Extracteurs à 2 griffes
Construction robuste, performances élevées et longue durée de vie.
Pour utilisation avec prise intérieure ou extérieure.
Traverse avec système de maintien des griffes.
Vis d'extraction mécanique.
Filetage laminé à revêtement spécial.
Changement ou retournement rapide des griffes d'extraction en appuyant sur la butée.
Également adapté au retrait de pièces asymétriques.
L'épaulement de la tête de vis empêche la clé de glisser.

Informations techniques


Attributs
Nombre de griffes2
Capacité intérieur140 mm
Capacité extérieur100 mm
Puissance d'extraction3 t
75,20 HT
/ unité
90,24 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.