Références
Gedore :8551 2
Rubix :8965-5348822
Fabricant :6758570
EAN :4010886675854
Détails articles : EXTRACTEUR DE GOUJONS M6-M8
Les extracteurs de goujon Gedore sont conçus pour retirer efficacement les goujons cassés ou endommagés, sans abîmer le filetage intérieur. Ils sont fabriqués en Allemagne à partir d’acier chrome-vanadium.
Caractéristiques :
Les extracteurs de goujon Gedore de la série 8551 permettent de retirer les goujons cassés grâce à une méthode simple et maîtrisée. Après perçage d’un trou au centre du goujon, l’extracteur est vissé dans le trou en tournant vers la gauche, jusqu’à prise complète et extraction. Le chrome-vanadium utilisé assure une résistance mécanique optimale. Le traitement thermique porté à 54 HRC garantit une longévité accrue, même en usage intensif. Il est recommandé de toujours utiliser le plus grand diamètre possible pour maximiser la prise. L’usage d’un produit antirouille dégrippant peut faciliter le retrait dans les cas les plus sévères d’oxydation ou de grippage.
Spécifications :
- Matériau : acier au chrome-vanadium.
- Dureté : 54 HRC.
- Fabrication : Allemagne.
- Méthode d’extraction : vissage à gauche après perçage
- Compatibilité filetages métriques : M3 à M45.
- Références disponibles : 8551 1 (M3-M6), 8551 2 (M6-M8), 8551 3 (M8-M11), 8551 4 (M11-M14), 8551 5 (M14-M18), 8551 6 (M18-M24), 8551 7 (M24-M33) et 8551 8 (M33-M45).
- Longueur : de 50 à 95 mm selon le modèle
- Poids : de 5 g à 283 g
Normes :
Les extracteurs de goujon Gedore répondent aux exigences strictes en matière de fabrication d’outillage professionnel. Les processus internes de contrôle qualité Gedore sont certifiés ISO 9001.
Informations sur la marque :
Gedore est une entreprise allemande fondée en 1919, reconnue dans le monde entier pour la qualité de ses outils à main. Forte de plus de 100 ans d’expérience, Gedore fabrique ses produits selon des standards rigoureux en matière de durabilité, de précision et de sécurité. Avec plus de 16 000 références au catalogue et des sites de production en Allemagne, en Autriche, au Brésil et en Afrique du Sud, Gedore est un acteur majeur de l’outillage pour les secteurs de l’industrie, de la maintenance, de l’énergie et de l’automobile.
Caractéristiques :
Les extracteurs de goujon Gedore de la série 8551 permettent de retirer les goujons cassés grâce à une méthode simple et maîtrisée. Après perçage d’un trou au centre du goujon, l’extracteur est vissé dans le trou en tournant vers la gauche, jusqu’à prise complète et extraction. Le chrome-vanadium utilisé assure une résistance mécanique optimale. Le traitement thermique porté à 54 HRC garantit une longévité accrue, même en usage intensif. Il est recommandé de toujours utiliser le plus grand diamètre possible pour maximiser la prise. L’usage d’un produit antirouille dégrippant peut faciliter le retrait dans les cas les plus sévères d’oxydation ou de grippage.
Spécifications :
- Matériau : acier au chrome-vanadium.
- Dureté : 54 HRC.
- Fabrication : Allemagne.
- Méthode d’extraction : vissage à gauche après perçage
- Compatibilité filetages métriques : M3 à M45.
- Références disponibles : 8551 1 (M3-M6), 8551 2 (M6-M8), 8551 3 (M8-M11), 8551 4 (M11-M14), 8551 5 (M14-M18), 8551 6 (M18-M24), 8551 7 (M24-M33) et 8551 8 (M33-M45).
- Longueur : de 50 à 95 mm selon le modèle
- Poids : de 5 g à 283 g
Normes :
Les extracteurs de goujon Gedore répondent aux exigences strictes en matière de fabrication d’outillage professionnel. Les processus internes de contrôle qualité Gedore sont certifiés ISO 9001.
Informations sur la marque :
Gedore est une entreprise allemande fondée en 1919, reconnue dans le monde entier pour la qualité de ses outils à main. Forte de plus de 100 ans d’expérience, Gedore fabrique ses produits selon des standards rigoureux en matière de durabilité, de précision et de sécurité. Avec plus de 16 000 références au catalogue et des sites de production en Allemagne, en Autriche, au Brésil et en Afrique du Sud, Gedore est un acteur majeur de l’outillage pour les secteurs de l’industrie, de la maintenance, de l’énergie et de l’automobile.
Points forts
- Extraction rapide et propre des goujons cassés, sans endommager les filetages.
- Acier chrome-vanadium trempé pour une excellente résistance à la torsion.
- Fabrication allemande garantissant une qualité constante.
- Large gamme couvrant les filetages métriques M3 à M45.
- Manipulation simple, sécurisée et efficace, même en espace restreint.
- Acier chrome-vanadium trempé pour une excellente résistance à la torsion.
- Fabrication allemande garantissant une qualité constante.
- Large gamme couvrant les filetages métriques M3 à M45.
- Manipulation simple, sécurisée et efficace, même en espace restreint.
Applications
Les extracteurs de goujon Gedore 8551 sont utilisés dans tous les secteurs industriels nécessitant des opérations de démontage ou de réparation de composants filetés. Ils sont particulièrement adaptés aux ateliers de maintenance, aux services après-vente, aux chantiers de réparation mécanique, ainsi qu’aux professionnels du BTP et de l’automobile. Ils peuvent être utilisés sur des moteurs, des machines-outils, des raccords hydrauliques, ou toute structure filetée présentant un goujon cassé.
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,39 € HT
/ unité
7,67 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h