Étau Roebuck 860550, Ouverture: 160 mm | Largeur des mors: 125 mm
Étau d’établi
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :847755
Roebuck :860550
Rubix :C600-5263990
EAN :3660338154058

Documents
Détails articles : ETAU D'ETABLI 125MM
Acier forgé avec traitement chrome sur tête de vis et barrette
Dureté des mors de serrage : 48-55 HRC
Charge de rupture : 650N/mm²
Mâchoires pour serrage de tubes
Rattrapage/ajustement de jeu par vis
Disponible en étau fixe avec possibilité d’y ajouter une base tournante.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 160 mm |
|---|---|
| Poids | 5000 g |
| Type | régulier |
| Largeur des mors | 125 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 185,23 €
180,80 € HT
/ unité
216,96 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
