Étau Dolex 85T, Ouverture: 130 mm | Largeur des mors: 105 mm
Étau d'établi
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dolex :85T
Rubix :3718-5029798
EAN :3700635900719

Documents
Détails articles : ETAU PARALLELE TOURNANT TA L105 SERRE TUBE
Etau réglable en acier
- Tête en acier forgée.
Partie fixe moulée avec tas dressé faisant office d'enclumette.
Grand choix de capacités (mors, ouvertures)
- Tête en acier forgée.
Partie fixe moulée avec tas dressé faisant office d'enclumette.
Grand choix de capacités (mors, ouvertures)
Points forts
Dispositif incorporé pour le serrage horizontal des tubes et profilés cylindriques ou prismatiques.
Dispositif de réglage du parallélisme et de rattrapage de jeu.
Parfaite stabilité de l'étau tournant, grâce à la faible hauteur et au large piètement de la base.
Dispositif de réglage du parallélisme et de rattrapage de jeu.
Parfaite stabilité de l'étau tournant, grâce à la faible hauteur et au large piètement de la base.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 130 mm |
|---|---|
| Poids | 6300 g |
| Type | régulier |
| Largeur des mors | 105 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
388,81 € HT
/ unité
466,57 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
