Étau Dolex 86T, Ouverture: 155 mm | Largeur des mors: 125 mm
Étau d'établi
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dolex :86T
Rubix :3718-5029799
EAN :3700635900733

Documents
Détails articles : ETAU PARALLELE TOURNANT TA L125 SERRE TUBE
Etau réglable en acier
- Tête en acier forgée.
Partie fixe moulée avec tas dressé faisant office d'enclumette.
Grand choix de capacités (mors, ouvertures)
- Tête en acier forgée.
Partie fixe moulée avec tas dressé faisant office d'enclumette.
Grand choix de capacités (mors, ouvertures)
Points forts
Dispositif incorporé pour le serrage horizontal des tubes et profilés cylindriques ou prismatiques.
Dispositif de réglage du parallélisme et de rattrapage de jeu.
Parfaite stabilité de l'étau tournant, grâce à la faible hauteur et au large piètement de la base.
Dispositif de réglage du parallélisme et de rattrapage de jeu.
Parfaite stabilité de l'étau tournant, grâce à la faible hauteur et au large piètement de la base.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 155 mm |
|---|---|
| Poids | 9200 g |
| Type | régulier |
| Largeur des mors | 125 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 336,90 €
305,00 € HT
/ unité
366,00 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
