Étau Dolex 58T, Ouverture: 240 mm | Largeur des mors: 180 mm
Étau d'établi
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dolex :58T
Rubix :3718-5066490
EAN :3700635900115

Documents
Détails articles : ETAU REGLABLE SERIE 50 BASE TOURNANTE
Etau réglable en acier
- Tête en acier forgée.
Partie fixe moulée avec tas dressé faisant office d'enclumette.
Grand choix de capacités (mors, ouvertures)
- Tête en acier forgée.
Partie fixe moulée avec tas dressé faisant office d'enclumette.
Grand choix de capacités (mors, ouvertures)
Points forts
Dispositif de réglage du parallélisme et de rattrapage de jeu.
Dégagement important pour le serrage vertical de pièces longues.
Tête de coulisse forgée.
Dégagement important pour le serrage vertical de pièces longues.
Tête de coulisse forgée.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 240 mm |
|---|---|
| Poids | 30000 g |
| Type | régulier |
| Largeur des mors | 180 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
939,74 € HT
/ unité
1 127,69 € TTC

- Livraison habituellement sous (18) jours
