Étau Dolex 86, Ouverture: 155 mm | Largeur des mors: 125 mm
Etau Reglable Serre-Tube 87 L150
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dolex :86
Rubix :3718-5029815
EAN :3700635900726

Documents
Détails articles : ETAU REGLABLE SERRE-TUBE 86 L125
Série 80 avec serre-tubes Garantis incassables, les étaux réglables sont conçus individuellement et dimensionnés pour offrir le plus grand choix de capacités (mors - ouvertures…) à l’utilisateur. Caractéristiques : Tête de coulisse forgée Coulisse prismatique en acier aumanganèse h.l.e. Partie fixemoulée avec tas dressé faisant office d’enclumette. Vis de serrage forgée, à filets trapézoïdaux roulés, entièrement brunie noire. Mors rapportés interchangeables en acier au chrome-molybdène, cémentés, trempés. Vis de réglage en laiton. Base tournante en acier estampé à froid. Dispositif incorporé pour le serrage horizontal des tubes et profilés cylindriques ou prismatiques. Design : l’uitilisation desmatériaux les plus performants permet de concilier puissance, fiabilité et recherche de l’esthétique. Serrage vertical des pièces longues facilité par le dégagement latéral des machoires par rapport à la coulisse. Dispositif de réglage du parallélisme et de rattrapage de jeu. Parfaite stabilité de l’étau tournant, grâce à la faible hauteur et au large piètement de la base. Les références avec T correspondent aux étaux avec bases tournantes.
Points forts
Garantis incassables. Chaque composant de l’étau est réalisé dans le matériau dont les caractéristiques mécaniques (résistance à la rupture, allongement, aptitude au frottement, limite élastique…) sont les mieux adaptées aux exigences et aux contraintes exercées lors de l’utilisation intensive de l’outil.
Applications
Répondent aux besoins de tous les utilisateurs et à toutes les exigences d'un usage intensif.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 155 mm |
|---|---|
| Poids | 8500 g |
| Type | régulier |
| Largeur des mors | 125 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
286,60 € HT
/ unité
343,92 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
