Étau Dolex 56, Ouverture: 180 mm | Largeur des mors: 125 mm
Étau d'établi
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dolex :56
Rubix :3718-5029811
EAN :3700635900054

Documents
Détails articles : ETAU REGLABLE 56 L125
Parfaite stabilité de l'étau tournant.
Mors rapportés interchangeables en acier haute limite élastique, au chrome-mobyldène, cémentés, trempés. (+55 HRC). Vis de serrage forgée, à filets trapézoïdaux roulés, entièrement brunie. Vis de réglage en laiton. Tête en acier forgée. Partie fixe moulée avec tas dressé faisant office d'enclumette. Grand choix de capacités (mors, ouvertures).
Mors rapportés interchangeables en acier haute limite élastique, au chrome-mobyldène, cémentés, trempés. (+55 HRC). Vis de serrage forgée, à filets trapézoïdaux roulés, entièrement brunie. Vis de réglage en laiton. Tête en acier forgée. Partie fixe moulée avec tas dressé faisant office d'enclumette. Grand choix de capacités (mors, ouvertures).
Points forts
Garanti incassable !
Dispositif de réglage du parallélisme et de rattrapage de jeu. Dégagement important pour le serrage vertical de pièces longues. Tête de coulisse forgée.
Dispositif de réglage du parallélisme et de rattrapage de jeu. Dégagement important pour le serrage vertical de pièces longues. Tête de coulisse forgée.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 180 mm |
|---|---|
| Poids | 13000 g |
| Type | régulier |
| Largeur des mors | 125 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
346,66 € HT
/ unité
415,99 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
