Références
Röhm :1132597
Rubix :0102-0358432
EAN :4019208224589
Détails articles : ETAU PERCEUSE DPV-4 1132597 LARG. 150 OUV. 125
Capacité de serrage DPV1 : 70 mm - DPV2 : 92 mm - DPV3 : 110 mm - DPV4 : 125 mm. Corps en fonte. Possibilité de fixation universelle à l'aide d'encoches et trous oblongs. Mors mobile, guidage latéral. Mors fixe avec trois prismes verticaux et un prisme horizontal. Les deux mors disposent d'une surface de contact pour le serrage de pièces minces. Mors et broche brunis.
Size 4
Jaw Width 150
Jaw Width 150
Points forts
Modèle solide et ergonomique.
Informations techniques
Attributs
| Largeur des mors | 150 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
313,68 € HT
/ unité
376,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours