Étau Dolex 24, Ouverture: 150 mm | Largeur des mors: 155 mm
Étau à agrafe
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dolex :24
Rubix :3718-5066481
EAN :3700635900344

Documents
Détails articles : ETAU PRESSE A AGRAFE DE MENUISIER
Etau presse de menuisier
- Idéal pour le travail du bois
- Grande surface de serrage (150 x 40 mm).
- Mordaches plastique incorporées pour éviter de marquer les pièces. Grande ouverture.
- Idéal pour le travail du bois
- Grande surface de serrage (150 x 40 mm).
- Mordaches plastique incorporées pour éviter de marquer les pièces. Grande ouverture.
Points forts
Grande surface de serrage ( 150 x 40 mm), Mordaches plastique incorporées pour éviter de marquer les pièces.
Applications
Idéal pour le travail du bois
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 150 mm |
|---|---|
| Poids | 3700 g |
| Type | régulier |
| Largeur des mors | 155 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
242,18 € HT
/ unité
290,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (36) jours
