Équilibreur Levac 6302E, Charge maxi d'utilisation CMU: 35 kg | Type: Équilibreur de charge | Poids: 11.8 kg
Équilibreur à câble Série 6300 - 6301 - 6302
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Levac :6302E
Rubix :0187-7185311
Fabricant :6302E
EAN :3660721078688

Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 35 kg |
|---|---|
| Longueur de câble | 2 m |
| Poids | 11,8 kg |
Documents
Détails articles : EQUILIBREUR DE CHARGE 30-35 KG COURSE 2M SANS CLIQUET
Équilibreur avec course de 2 m, équipé d’un câble inox et d’un carter monobloc étanche en aluminium. La capacité est réglable par vis sans fin, avec un limiteur de course ajustable.
Points forts
Réduction de la fatigue de l’opérateur.
Amélioration de la précision et du confort de travail.
Réglages rapides et faciles (capacité + course).
Conception robuste et durable (inox + aluminium)
Applications
Idéal pour les chaînes de montage et postes de travail individuels nécessitant l’équilibrage du poids des outils et accessoires.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 35 kg |
|---|---|
| Longueur de câble | 2 m |
| Poids | 11,8 kg |
| Type | équilibreur de charge |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 042,38 € HT
/ unité
1 250,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours