Équilibreur Fein 90801024009, Charge maxi d'utilisation CMU: 3 kg | Type: Enrouleur-équilibreur | Poids: 3.2 kg
Enrouleur équilibreur jusqu'à une capacité de charge de 3 kg. Enrouleur équilibreur jusqu’à 3 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :90801024009
Rubix :0140-5240280
EAN :4014586835105




Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 3 kg |
|---|---|
| Longueur de câble | 2 m |
| Poids | 3,2 kg |
Documents
Détails articles : EQUILIBREUR 1-3KG
Enrouleur équilibreur jusqu'à une capacité de charge de 3 kg. Enrouleur équilibreur jusqu’à 3 kg. Suspension fiable de l'appareil et du cordon d'alimentation en état "d'apesanteur".
Capacité de charge réglable: 1 - 3 kg|Réglage en usine: 2 kg|Traction de câble max.: 2 m|Modèle: Câble|Poids: 3,2 kg
Points forts
Force de traction constante.|Câble en acier résistant.|Câble spiralé disponible en accessoire.
Applications
Force de traction constante. Câble en acier résistant. Câble spiralé disponible en accessoire.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 3 kg |
|---|---|
| Longueur de câble | 2 m |
| Poids | 3,2 kg |
| Type | enrouleur-équilibreur |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
373,25 € HT
/ unité
447,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours