Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 007)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 456)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 995)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Equipement
Équipements de hissage, de levage et de traction
Équilibreurs et dynamomètres
Équilibreurs
Équilibreur
EQUILIBREUR A CABLE SERIE A CAPACITE 0,4KG-3KG 0,4-1KG
Équilibreur Prevost BAL 0410A
Equilibreur à câble
Références
prevost :
BAL 0410A
rubix :
9292-5058893
ean :
3660058028929
Résumé technique
Charge maxi d'utilisation CMU
1
kg
Longueur de câble
1,6
m
Poids
0,57
kg
Voir toutes les caractéristiques
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : EQUILIBREUR A CABLE SERIE A CAPACITE 0,4KG-3KG 0,4-1KG
Equilibreur à câble - série BAL Matière : Aluminium, Câble en acier inox.
Points forts
Effort physique diminué Economique Longévité Solution simple
Applications
Applications automobile et industrielles
Informations techniques
Attributs
Poids
0.67
Charge maxi d'utilisation CMU
1
kg
Longueur de câble
1,6
m
Poids
0,57
kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
110,82
€
HT
/
unité
132,98
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs