Équilibreur Levac 6302C, Type: Equilibreur | Poids: 9.29 kg
Équilibreur à câble Série 6300 - 6301 - 6302
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Levac :6302C
Rubix :0187-7185302
Fabricant :6302C
EAN :3660721078664
Documents
Détails articles : EQUILIBREUR DE CHARGE 20-25 KG COURSE 2M SANS CLIQUET
Équilibreur avec course de 2 m, équipé d’un câble inox et d’un carter monobloc étanche en aluminium. La capacité est réglable par vis sans fin, avec un limiteur de course ajustable.
Points forts
Réduction de la fatigue de l’opérateur.
Amélioration de la précision et du confort de travail.
Réglages rapides et faciles (capacité + course).
Conception robuste et durable (inox + aluminium)
Applications
Idéal pour les chaînes de montage et postes de travail individuels nécessitant l’équilibrage du poids des outils et accessoires.
Informations techniques
Attributs
| Longueur de câble | 2 m |
|---|---|
| Poids | 9,29 kg |
| Type | equilibreur |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
906,71 € HT
/ unité
1 088,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
