Équilibreur Yale 08300048, Charge maxi d'utilisation CMU: 3 kg | Type: Equilibreur
Equilibreur à ressort
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Yale :08300048
Rubix :0189-7000292
EAN :4025092514521
Documents
Détails articles : EQUILIBREUR RETRACTEUR 1.5 / 3KG (SD) YFS-02
Câble en acier avec mousqueton léger pour accrocher la charge. Couvercle du boîtier en acier laqué. Suspension isolée, ressort de suspension spécial rivé, réglage de résistance en continu, guide câble en nylon, carter en acier.
Points forts
Équilibreur sans blocage automatique provoquant la rétractation de la charge à sa position initiale dès la fin de la manipulation.
Applications
Suspension d'appareils pneumatiques, outils de montage, pistolets à peinture, perceuses, ponceuses, polissoirs'
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 3 kg |
|---|---|
| Longueur de câble | 1,5 m |
| Type | equilibreur |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,21 € HT
/ unité
61,45 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h

