Équilibreur Levac 6300BAX, Charge maxi d'utilisation CMU: 3 kg | Type: Équilibreur de charge | Poids: 0.65 kg
Équilibreur à câble Série 6300 - 6301 - 6302
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Levac :6300BAX
Rubix :0187-7185305
Fabricant :6300BAX
EAN :3660721039023

Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 3 kg |
|---|---|
| Longueur de câble | 1,6 m |
| Poids | 0,65 kg |
Documents
Détails articles : EQUILIBREUR DE CHARGE 2-3KG COURSE 1.60M ATEX SANS CLIQUET
Équilibreur avec course de 2 m, équipé d’un câble inox et d’un carter monobloc étanche en aluminium. La capacité est réglable par vis sans fin, avec un limiteur de course ajustable.
Points forts
Réduction de la fatigue de l’opérateur.
Amélioration de la précision et du confort de travail.
Réglages rapides et faciles (capacité + course).
Conception robuste et durable (inox + aluminium)
Applications
Idéal pour les chaînes de montage et postes de travail individuels nécessitant l’équilibrage du poids des outils et accessoires.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 3 kg |
|---|---|
| Longueur de câble | 1,6 m |
| Poids | 0,65 kg |
| Type | équilibreur de charge |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
207,80 € HT
/ unité
249,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours