Comparateur à palpeur orientable (indicateur à levier) Mitutoyo 513-404-10E, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 40 mm | Résolution: 0.01 mm

Comparateur à palpeur orientable

Voir les informations techniques

Références

Mitutoyo :513-404-10E
Rubix :0124-0062644
EAN :4946368675688
COMPARATEUR PALPEUR ORIENTABLE 0.8MM 513-404-10E

Résumé technique

Plage de mesure, minimum0 mm
Plage de mesure, maximum40 mm
Résolution0,01 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COMPARATEUR PALPEUR ORIENTABLE 0.8MM 513-404-10E


Palpage possible dans les 2 sens de mesure. Lunette rotative pour remise à zéro. Sensibilité élevée. Jeu de base livré avec touche Ø 2 mm et tige Ø 8 mm avec queue d'aronde.

Informations techniques


Attributs
Plage de mesure, minimum0 mm
Plage de mesure, maximum40 mm
Résolution0,01 mm
Diamètre de boîtier40 mm
Force de mesure0,3 N
Promotion
Au lieu de 105,00 €
86,90 € HT
/ unité
104,28 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.