Comparateur à palpeur orientable (indicateur à levier) Mahr 4305200, Résolution: 0.01 mm
Comparateur à levier 800
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mahr :4305200
Rubix :1950-0210979
EAN :4059192013332




Documents
Détails articles : COMPARATEUR A LEVIER 800S STANDARD D.27,5 CAP0-40-0
Cadran à contraste élevé, étanchéité par joints toriques. Oculaire en verre minéral pour une meilleure protection contre la casse, les rayures, les copeaux chauds et une meilleure résistance aux solvants. Boîtier de protection chromé mat avec 3 barres queue d'aronde intégrées. Mécanisme de précision protégé contre les chocs. Exécution antimagnétique. Adaptation automatique à la direction de mise en contact, qui permet une lecture sans erreur. Levier double sur roulement à billes, protection de surcharge par accouplement à friction. Touche de mesure à bille en carbure.
Applications
Mesure bidirectionnelle. Conçu pour les mesures en espace limité.
Informations techniques
Attributs
| Résolution | 0,01 mm |
|---|---|
| Diamètre de boîtier | 28 mm |
| Force de mesure | 0,15 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 110,00 €
88,00 € HT
/ unité
105,60 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h