Comparateur à palpeur orientable (indicateur à levier) Mitutoyo 513-405-10E, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 100 mm | Résolution: 0.002 mm
Comparateur à palpeur orientable
Voir les informations techniquesRéférences
Mitutoyo :513-405-10E
Rubix :0124-0539019
EAN :4946368676104



Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 100 mm |
| Résolution | 0,002 mm |
Détails articles : COMPARATEUR MECA.0,2MM PALPEUR ORIENTABLE
Révolution aléatoire 1/2: 3 µm
H MPE (Hystérésis):2 µm
R MPE (Répétabilité):1
R MPE (Répétabilité):1 µm
Force de mesure:0,01 - 0,3 N
Poids:45 g
Digimatic/mécanique:Mécanique
Unité de mesure:Métrique
Type:Jeu de base
Touche de mesure:Filetage M 1,7 x 0,35 mm
Fonctions:Jeu de base
H MPE (Hystérésis):2 µm
R MPE (Répétabilité):1
R MPE (Répétabilité):1 µm
Force de mesure:0,01 - 0,3 N
Poids:45 g
Digimatic/mécanique:Mécanique
Unité de mesure:Métrique
Type:Jeu de base
Touche de mesure:Filetage M 1,7 x 0,35 mm
Fonctions:Jeu de base
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 100 mm |
| Résolution | 0,002 mm |
| Diamètre de boîtier | 40 mm |
| Force de mesure | 0,3 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
198,70 € HT
/ unité
238,44 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h