Enrouleur de câble Brennenstuhl 1206941, Longueur: 25 m | Longueur: 25 m
Enrouleur prolongateur Standard Pro
Voir les informations techniquesRéférences
Brennenstuhl :1206941
Rubix :4909-5030088
EAN :3281852069415
Détails articles : ENROULEUR STANDARD S 25 M H07 RN-F 3G2.5 230 V 3 PRISES
IP44. 4 prises 2P+T 16A/230V~ é clapets. Poignée de transport ergonomique avec guide-cé¢ble. Bouton tournant avec logostar. Puissance maxi: cé¢ble déroulé 3500W - cé¢ble non déroulé 1000W. Disjoncteur thermique.
Points forts
Produit robuste. Poignée de transport ergonomique avec guide câble.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 25 m |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
217,52 € HT
/ unité
261,02 € TTC
Dont DEEE : 0,15 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
